画像準備中

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 リード(mm)3 注文コード56640895 品番EAS2Y-F025-AZAK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,300
この商品はストローク・リードなど96種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)250 形状片軸シャフト 電源(V)DC24 シリーズEAS ケーブル長(m)なし モーターAZ テーブルタイプY 取付角寸法(mm)40×38 リード(mm)3 ドライバ種類パルス列入力タイプ モーター取付方向ストレート センサレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする