オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 産業用ロボット
オリエンタルモーターの 電動アクチュエータ
オリエンタルモーターの スライダータイプ
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56642654
品番
EAS2X-E005-AZAK
参考基準価格(税別)
¥86,300
販売価格(税込)
¥87,890
販売価格(税別)
¥
79,900
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
形状
片軸シャフト
電源(V)
DC24
シリーズ
EAS
ケーブル長(m)
なし
モーター
AZ
テーブルタイプ
X
取付角寸法(mm)
40×38
リード(mm)
6
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
モーター取付方向
ストレート
センサレール
付