Gawri アンクルウエイト 2kg 2ヶ組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード56644336 品番GWS2000
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。
最大約2kg。
5ヶ所のポケットより着脱可能。
粒状ソフトウエイトだから身につけても体を傷つけにくい(1個 約380g)。
足首になじむやさしい風合い。
ウォーキング、野球、テニス、ゴルフ、卓球、剣道、バレーボール、格闘技、登山などの為の基礎体力向上に。

本体寸法(mm)600×135×25 アズワン品番68-5564-65 素材nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする