画像準備中

アカルクス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード56646826 品番3008047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

塗装することで室内の光を拡散反射します。従来の内装塗料よりも室内照度UPを実現。
蛍光灯など照明の消費電力を低減。塗るだけで省エネを実現(使用されている照明量を調整できる場合に限ります)
部屋が明るくなり広く見える。快適な室内空間を実現。

LUX-002 用途内壁面(コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、塩化ビニルクロス、石膏ボード)の新設・塗替え塗装 主な用途モルタル、内壁、コンクリート 希釈剤 塗布方法はけ、ウールローラー 反射率(%)94 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜10 特性蛍光 塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.11〜0.13 塗回数2回
注意
※新設のケイ酸カルシウム板に塗装する際は、下塗り工程の前に水性カチオンシーラーを塗装してください。
※低汚染クロス(撥水クロス)への塗装はお控えください。
※はげしいヤニ(タバコ)、しみなどの汚染がある場合、下塗り工程の前にシミ止めシーラーを塗装してください。
※塗装工程(下塗り工程や上塗りの塗装回数)を省いたり、十分な使用量が得られない場合、所定の拡散反射率が得られなくなりますので、必ず標準塗装仕様を厳守してください。
※拡散反射率が低下するので現場調色用の着色剤などは使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする