サーモアイプライマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14.4kg) 注文コード 56646975 品番 3006238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

金属屋根の遮熱プライマー。
造膜性を持ち、反射性能を有するさび止め塗料。

特性遮熱、さび止め タイプ塗料液(主剤) 主な用途屋根、金属 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級V 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14.4kg 希釈率(%)0〜10(はけ、ウールローラー)、0〜5(エアレススプレー) 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上5日以内 グリーン購入法適合 可使時間(時間)6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.16〜0.18
注意
※主剤のみ、硬化剤のみでは使用出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする