3009062 シリコンルーフU ニッぺ(日本ペイント) 56648768 3009062 シリコンルーフU ニッぺ(日本ペイント) 56648768 3009062 シリコンルーフU ニッぺ(日本ペイント) 56648768 3009062 シリコンルーフU ニッぺ(日本ペイント) 56648768 3009062 シリコンルーフU ニッぺ(日本ペイント) 56648768

シリコンルーフU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14kg) 注文コード 56648768 品番 3009062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。
美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。
強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。
冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。
便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。

チャコールグレー 使用場所屋外用 特性耐久、速乾 主な用途工場、屋根 主成分1液シリコン樹脂 用途戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。 指触乾燥時間(分)90(5〜10℃)、40(23℃)、30(30℃) 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14kg 適応下地鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 希釈率(%)5〜15 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)6以上(5〜10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.14 塗回数2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする