※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3008645 シリコンルーフU ニッぺ(日本ペイント) 56648777 3008645 シリコンルーフU ニッぺ(日本ペイント) 56648777 3008645 シリコンルーフU ニッぺ(日本ペイント) 56648777 3008645 シリコンルーフU ニッぺ(日本ペイント) 56648777

シリコンルーフU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14kg) 注文コード 56648777 品番 3008645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。
美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。
強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。
冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。
便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。

チョコレート(N) 使用場所屋外用 特性耐久、速乾 主な用途工場、屋根 主成分1液シリコン樹脂 用途戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。 指触乾燥時間(分)90(5〜10℃)、40(23℃)、30(30℃) 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14kg 適応下地鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 希釈率(%)5〜15 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)6以上(5〜10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.14 塗回数2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする