DANフィラーエポ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード56649005 品番3000786
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

弾性機能を持ち、下地のひび割れに追従して防水性を付与できます。 JIS A 6909「可とう形改修塗材RE」および「防水形複層塗材RE」の主材として使用できます。
長期間、クラック追従性を維持します。 美観の維持はもちろん、中性化を抑制し、建物の保護に貢献します。
強い付着力で下地に密着。 各種旧塗膜や上塗り材への密着にすぐれています(エポキシ含有特殊反応硬化形樹脂エマルション配合)
透湿性を有しています。 内部結露やかびの発生、凍害などを抑えます。
すぐれた作業性。ローラーでの作業性にすぐれています。
ワンランク上の仕上がり。 塗膜表面がなめらかできめ細やか(シルクフェイス機構)なので、上塗りの仕上がりを引き立てます。

特性防水 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材RE 主材、防水形複層塗材RE 主材 合格品 希釈剤水道水 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地改修面の各種旧塗膜(アクリルリシン・吹付けタイル・その他各種旧塗膜)、新設面の各種旧塗膜(現場打ちコンクリート・モルタル・ALCパネル) 希釈率(%)3〜6(ウールローラー)、0〜3(砂骨ローラー) 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上 標準使用量(kg/m2/回)0.40〜0.80(ウールローラー)、0.80〜1.30(砂骨ローラー) 塗回数1
注意
※フィラーを薄膜仕様で用いる場合に、強溶剤系塗料を上塗りするとリフティングのおそれがありますので適用を避けてください。
※本品の上塗りに弾性適性のある上塗り以外の塗料を使用しますと、上塗り塗膜にクラックが入りやすく、付着性・耐候性などが低下しますので避けてください。
※蓄熱されやすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタン使用建材など)を使用した「高断熱型外壁」で、旧塗膜が弾性リシン、弾性スタッコ、アクリルトップなどの場合、塗り替え段階で既に旧塗膜が膨れていることがあります。そのまま塗装すると膨れがさらに拡大する可能性がありますので、完全に除去してください。また「高断熱型外壁」に塗装する場合は、蓄熱、水分、下地の状態、塗装環境など複数の条件が重なることで、建材の変形、塗膜の膨れ、はく離が生じることがありますので、最寄りの営業所などにご相談ください。
※内外壁の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする