ピュアライドUVプロテクトクリヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(12kg) 注文コード56650956 品番1013683
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高意匠サイディングボードの模様を、そのまま長期に美しく保ちます。
高耐候性:強固なシロキサン結合により高耐候性を発揮します。
紫外線吸収:紫外線吸収剤の働きで色あせを最小限におさえます。
超低汚染:特殊セラミック成分により超低汚染性を発揮します。
環境にやさしい弱溶剤系。防藻・防かび性。透湿性。

透明 特性耐候 タイプ塗料液・艶有り 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12kg 希釈率(%)20〜40(エアスプレー)、5〜10(エアレススプレー)、0〜10(ウールローラー・はけ) 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4以上 可使時間(時間)6(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.14 塗回数1
注意
※2液タイプです。ピュアライドUVプロテクトクリヤー硬化剤と混ぜてご使用ください。(塗料液12kg:硬化剤3kg、塗料液2.4kg:硬化剤0.6kg)
※被塗面の洗浄やエフロレッセンスの除去に酸性洗浄剤・アルカリ性洗浄剤などの薬剤を用いる場合、薬剤洗浄前に被塗面に十分に水を含ませてください。薬剤洗浄後の水洗工程は、高圧水洗もしくはブラシなどを用いて入念に行ってください。薬剤が壁面に残存したまま本品を塗装しますと塗膜の縮み、白化、はく離を起こすおそれがあります。水洗後、塗装面のpHを確認する場合は、pH試験紙を塗装面に押し当てて測定してください。
※光触媒のサイディングボードには適応しておりません。光触媒処理を施した素材には、塗膜劣化が早まるなど不具合を生じる場合がありますので塗装を避けてください。
※つや調整品を使用する場合は上塗り1(中塗り)に「つや有り」をご使用ください。つや調整品を2回塗りしますと、つやむらが生じることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56650956 1013683 80942954 3029515 ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 1缶(12kg) 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする