曜日別特売
1002047 ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) 56652952

ファインウレタンU100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(13.5kg)
ホワイト(3分艶有り)
ホワイト(3分艶有り)
ホワイト(艶有り)
ホワイト(半艶有り)
-(硬化剤)
ND-102
ND-103
ND-104
ND-105
ND-108
ND-109
ND-110
ND-111
ND-112
ND-146
ND-152
ND-155
ND-174
ND-184
ND-210
ND-218
ND-250
ND-280
ND-281
ND-282
ND-400
ND-401
ND-430
ND-460
ND-461
ND-490
ND-491
23-255
内容量1缶(13.5kg)注文コード56652952品番1002047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

塗料用シンナーで希釈できる、使いやすさを追求したウレタン樹脂エナメルです。
塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。
優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。
ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。
かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。
外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。

用途
戸建住宅、マンション、商業施設など
希釈率(%)
はけ・ウールローラー/5~10(1回目)、10~15(2回目)
エアレススプレー/5~10(1回目)、5~10(2回目)
ホワイト(3分艶有り)タイプ3分艶有り主成分ウレタン樹脂エナメル主な用途木、鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13.5kg適応下地コンクリート面(現場打ち)、セメント建材系、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、2以上(23℃)、1以上(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)10(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2
注意
※「 3~7分つや有り仕上げ」の場合、上塗りの1回目に「つや有り」、2回目に「3~7分つや有り」をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする