色赤さび色
特性超速乾、防錆
用途一般鉄骨・工場建家鉄骨・架台・手すり・鋼橋外面など、屋内外の鋼構造物などの下塗り。
規格JIS K5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイント
引火点(℃)42
主な用途木、鉄
膜厚(μm)36(ドライ)、65(ウェット)
密度(g/cm3)1.56(23℃)
指触乾燥時間(分)30(5℃)、20(23℃)、15(30℃)
希釈剤塗料用シンナーA
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)0〜10
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、25(30℃)
塗り重ね可能時間(時間)10時間以上6か月以内(5℃)、4時間以上6か月以内(23℃)、4時間以上6か月以内(30℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ、ローラー)、0.17(エアレススプレー)