超速乾PZヘルゴンエコ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) ダークグレー 注文コード56653458 品番3012073
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイントに合格し、防錆性にすぐれています。
乾燥性が速く、乾燥条件によりその日のうちに次工程に移ることができます。
塗料用シンナーで希釈できるため作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。
塗装作業性がすぐれており、はけ塗り、ローラー塗り、エアレススプレー塗り、いずれも良好です。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、屋内居室での使用面積制限はありません。

ダークグレー 特性超速乾、防錆 用途一般鉄骨・工場建家鉄骨・架台・手すり・鋼橋外面など、屋内外の鋼構造物などの下塗り。 規格JIS K5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイント 引火点(℃)42 主な用途木、鉄 膜厚(μm)36(ドライ)、65(ウェット) 密度(g/cm3)1.55(23℃) 指触乾燥時間(分)30(5℃)、20(23℃)、15(30℃) 希釈剤塗料用シンナーA 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)0〜10 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、25(30℃) 塗り重ね可能時間(時間)10時間以上6か月以内(5℃)、4時間以上6か月以内(23℃)、4時間以上6か月以内(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ、ローラー)、0.17(エアレススプレー)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする