シルバコート

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 56653485 品番 1003990
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐候性・防食性がすぐれています。
アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60〜70%の光線を反射し、80〜90%の熱線を反射します。)を有しています。
耐熱性がすぐれています。
隠ぺい力が大きく、経済的です。
作業性がすぐれています。

特性耐熱、耐候 用途鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。 主な用途鉄、アルミ 膜厚(μm)20/回 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス) 塗回数2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56653476
2022-07-14
用途:
コンテナのメンテナンス
株式会社サンライズ屋久島 様 (農・林・水産業)

以前は普通の錆止めを使っていたが、すぐにさびが浮き困っていた。シルバーコートは1年経過しても大丈夫である。

対象商品:
56653485
2019-06-01
用途:
アルミタンクの塗装

完全乾燥まで7日くらいかかりましたが、仕上がりが良く塗膜が強靭です。
乾燥がもっと早ければ言うこと無しなのですが…

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする