3022069 ハイポンサビスタファイン ニッぺ(日本ペイント) 56653546 3022069 ハイポンサビスタファイン ニッぺ(日本ペイント) 56653546

ハイポンサビスタファイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.5kg) 注文コード 56653546 品番 3022069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位の防錆性を向上します。
変性エポキシ樹脂塗料下塗りとの組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食性能を発揮します。
さび面に対し深く浸透し固着することで、優れた付着性を発揮します。
乾燥が速く、その日のうちに次工程に移ることができます。
淡黄色クリヤーですので、乾燥後の施工箇所が分かり易く、作業性に優れています
塗料用シンナーで希釈ができ、旧塗膜のリフティングの心配がなく、臭気がマイルドです。

タイプ硬化剤 用途経年劣化した建築物の鉄部(鉄扉、手すり、架台など)、各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)などの素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り。 主な用途鉄部 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.5kg 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※硬化には別途ハイポンサビスタ 硬化剤が必要です。
※旧塗膜が塗料用シンナーAにて溶解またはリフティングする箇所は、ケレン除去してください。
※層状さびや浮きさびは必ず除去してから施工してください。
※海岸部等の飛来塩分量の多い塩害地域や凍結防止剤が散布されている環境の場合、被塗物表面に海塩粒子や凍結防止剤の塩の固着が考えられます。水洗いにて被塗物表面の塩分除去を行ってください。水洗い後は、被塗物表面が十分に乾燥してから塗装を行ってください。
※補修塗りにて「ハイポンサビスタファイン」を塗装後には、必ずさび止め塗料による下塗りを行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする