※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3014024 水性ケンエースグロス ニッぺ(日本ペイント) 56654176 3014024 水性ケンエースグロス ニッぺ(日本ペイント) 56654176

水性ケンエースグロス

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 56654176 品番 3014024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。
隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。
低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。
ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。
塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。
藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。
水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。

ホワイト 特性耐水、耐久 用途戸建住宅、マンション、商業施設など。臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装。内部および準外部の鉄部改修塗装。 タイプ3分艶有り 主な用途鉄、外壁 塗布方法はけ・ウールローラー・エアレススプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜10 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)8以上(5〜10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13〜0.15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56654185
2020-12-15
用途:
内装の和室壁塗装
不動産業

塗装中の臭いも少なく、乾燥すれば違和感ないです。
素人ですが、水性で扱いも楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする