※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 多用途
ユニパックネオ 標準
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
56654298
品番
3004010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
フタル酸樹脂塗料の標準品です。
肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
色
ホワイト
用途
土木建設機械、重電機器、建設内外装など。
タイプ
艶有り
主な用途
建設機械、建設内外装
膜厚(μm)
25〜30
指触乾燥時間(分)
30(23℃)
希釈剤
ユニパック500シンナー
硬化時間(時間)
5以上(23℃)
危険等級
V
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16kg
希釈率(%)
20〜25(エアスプレー)、10〜15(エアレススプレー)
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
16以上
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
※製品カタログ(1.36MB)
取扱説明書:
(0.24MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません