曜日別特売
BRKLSM100A Sigfox Breakout board 京セラ 56657460

 

BRKLSM100A Sigfox Breakout board 京セラ 56657460
BRKLSM100A Sigfox Breakout board 京セラ 56657460
BRKLSM100A Sigfox Breakout board 京セラ 56657460
BRKLSM100A Sigfox Breakout board 京セラ 56657460

Sigfox Breakout board

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード56657460品番BRKLSM100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

MPU内蔵タイプのSigfox&LoRaWAN対応通信モジュール「LSM100A」を実装したブレークアウト・ボード。
Sigfox通信は日本国内向けを含む主要周波数帯域に対応しています。
ArduinoやRaspberry Pi、その他マイコンボードと接続し、LPWA通信(Sigfox、LoRa)をお試しいただけます。
セット内容
・BRKLSM100A モジュール本体
・U.FL→SMAアンテナ変換ケーブル
・専用アンテナ
・ヘッダーピン2種類z
Sigfox回線をご利用の際には、Sigfox Buyにて有償回線をご購入ください。
Sigfox Buyお申込みからご利用開始までの流れはこちらリンクでご確認ください。

用途IOT機器仕様【LoRaWAN】863~923MHzその他【Sigfox】RC1/RC3/RC5/RC6/RC7モジュールLSM100A電源電圧標準3.3V(1.8~3.6V)演算装置(MPU)STM32WL(Arm Cortex-M0コア)基板寸法(mm)14×15×2.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属アンテナとの組み合わせで認証取得されています。製品付属品以外のアンテナを使用しないでください。
※ハードウェアのみの製品です。ご利用には別途回線契約(有償)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする