TZG125E26W-6-100/27 G125ボール型フィラメントLED電球 東西電気産業 56658361

G125ボール型フィラメントLED電球

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード56658361品番TZG125E26W-6-100/27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

省エネでフリッカーレス
位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能
外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ
本製品は屋内専用品です

口金E26色温度(K)2700ランプ寿命設計寿命:10000時間ガラス仕上ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする