※着用例

PS-COLS マッサージ機能付きクーラーシート PSテクノサービス 56658966 PS-COLS マッサージ機能付きクーラーシート PSテクノサービス 56658966

マッサージ機能付きクーラーシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード56658966 品番PS-COLS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

従業員を熱中症から守る!
フォークリフト専用設計のマッサージ機能付きクーラーシート。(12V・24V兼用)
約8秒で冷却効果。16個の強力ファンで熱がこもりません。
空気の流れでムレを防ぎ、気化熱で体温を下げるため、汗でズボンが貼りつきません。
実用的な多機能搭載で、取り付けも簡単。作業効率UP間違いなし!

付属品コード付きメスソケット 消費電力(W)最大20 コード長さ(m)約1.25 本体質量(kg)1.5
注意
※防水仕様ではありません。
※48V車使用の場合はDCDCコンバータ(PS-48S1210)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする