ディテールブラシ (ボアーズヘアー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56659088 品番 45636
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 100%高級猪毛は天然素材で油分を含んだ質感が特徴です。 汚れを落とすだけでなく、表面にツヤを与える効果もあります。 特にレザーやタイヤの洗浄にオススメです。

用途洗車、カーケアに 全長(mm)222 サイズM 材質(ブラシ部)高級猪毛(天然) ハンドル長さ(mm)176 材質(ハンドル)PP、NBR ブラシ長(mm)46 危険物の類別非危険物 ブラシ径(Φmm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする