貫通タガネドライバー (SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード56660050 品番38820.3-155D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

強度抜群のPBタガネ820.3と貫通タイプのスイスグリップを合体。 握りやすく、正確にヒットできる打撃面と強靭なブレードです。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

軸径(Φmm)8 全長(mm)278 質量(g)216 軸長(mm)155 刃先幅寸法(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする