アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 服薬管理
アズワンの お薬手帳
おくすり手帳 エコ 100冊入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100冊)
注文コード
56663026
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
8ページで便利な使い切りタイプ。
薄型でかさばらない。
寸法(mm)
105×148
紙質
【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙70kg
印刷
【表紙】1c/1c【本文】1c/1c
アズワン品番
69-8261-16