TB 3Dサージカルマスク クラスT ベージュ 個装30枚入×48箱セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(48箱×30枚) 注文コード56663419 品番0610-0049-B0
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,838
販売価格(税別)
34,398

口元があたらず、メイクが崩れにくい3D形状
立体構造で呼吸がしやすく、快適な装着感
ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィッター
不織布3層構造でしっかりガード
耳が疲れにくい平ゴム採用
JIS T9001適合審査合格品

材質【本体・フィルタ】ポリプロピレン不織布【耳ゴム】ポリエステル・ポリウレタン【ノーズピース】ポリエチレン 寸法(cm)約20.5×8.5(限界まで広げた縦の長さ約14) アズワン品番69-6011-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする