UVライト 日亜化学製 高出力 チップ型 紫外線LED 電池付き ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56663471 品番UV-LED365-276CB
参考基準価格(税別)¥83,300 販売価格(税込) ¥91,628
販売価格(税別)
83,298

自社設計・製造、日本製、日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト
自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。
設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。
日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。
UV-LEDで最も重要な基板の設計は自社で行った完全オリジナル。
LEDの配置とプリント配線を最適化。
アルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。
LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。
各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。
国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。
電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。
紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。
当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。
正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。
電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF
自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。
レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。
近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影は投影されません。
遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。
ご注意!
当商品は強力な紫外線光を照射します。
目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!
ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。

長さ(mm)140 質量(g)約182(本体) 電池単3電池 3本(付属) 紫外線波長(nm)365 アズワン品番68-9810-06 LED寿命(時間)約10000 直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部) ボディーカラーブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする