秦運動具工業 (HATAS)
秦運動具工業 (HATAS)の 健康器具・機器
秦運動具工業 (HATAS)の エクササイズ用品
THE TUBE トレーニングチューブ ループ ソフト レッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
56663480
品番
20R5000S
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状が輪(ループ)のトレーニングチューブ。
鉄棒を使ったマッスルアップの補助にご使用ください。
材質
ラテックス
幅(mm)
13
厚さ(mm)
4.5
質量(g)
120
長さ(cm)
208(ループ状:100)
強度(g)
6.8〜16
アズワン品番
68-6625-50