秦運動具工業 (HATAS)
秦運動具工業 (HATAS)の 健康器具・機器
秦運動具工業 (HATAS)の エクササイズ用品
THE TUBE トレーニングチューブ ループ ミディアム ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
56663489
品番
20R5100M
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
形状が輪(ループ)のトレーニングチューブ。
鉄棒を使ったマッスルアップの補助にご使用ください。
材質
ラテックス
幅(mm)
22
厚さ(mm)
4.5
質量(g)
200
長さ(cm)
208(ループ状:100)
強度(g)
11〜30
アズワン品番
68-6625-51