あらえ〜るV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56663805 品番8090
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

水を使用して丸洗いができるので楽にお掃除でき、清潔にご使用いただけます。
お座りパッドの持ち手以外すべて丸洗いできます。
お座りパッド内に消臭パッドを装着できます。(標準装備)消臭パッドは洗えて繰り返し使えます。洗濯後も効果は変わりません。
座面の高さを工具無しで35〜44cm(4段階、3cm刻み)の調節が可能です。ノブねじでしっかり固定するのでぐらつきません。
バケツが二重になっており、万が一の漏れにも安心です。
軽く上がるお座りパッドは2つに折りたたんで収納できます。パッド裏の汚れが背中にあたることがありません。
やわらかな便座なので、長時間座る方にも適しています。また取り外して中まで洗えるので清潔にご利用いただけます。
便座は尿ハネガード付きなので、尿飛び、尿ハネを防ぎます。汚水トレイの尿だまりを軽減します。
背シートの高さを調節できますので、体格・身体状況などに合わせてご使用できます。

付属品布製ペーパーホルダー15・消臭パッド 仕様ソフト便座 材質本体/アルミ、ステンレス、合成樹脂成形品 便座/EVA、ABS バケツ/ポリプロピレン 寸法(mm)【肘から便座】280 質量(kg)12.5 高さ(mm)【便座】350〜440(4段階、30刻み) 奥行(mm)【便座】430 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×590×815〜905 キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)450 アズワン品番68-9549-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする