画像準備中

お湯捨て簡単! 加熱式折りたたみフットバス「あし〜ゆ」

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56664101 品番ASYU25SBW
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥8,336
販売価格(税別)
7,578

自宅で手軽に味わえるコンパクトサイズの足湯じんわ〜り身体まで温まる、足湯。
見かけるとついつい足を入れたくなりますよね。
そんな足湯が、自宅でも手軽に味わえるんです!

用途屋内用 その他【サーモスタット】85度 セット内容本体、リモコンホルダー、日本語説明書 質量(kg)1.65 備考電源ON時必ずタイマー作動 / タイマーはOFFに出来ません 容量(L)3 〜 7 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折畳時】360×90×350【使用時】360×180×350 機能空だき防止 温度ヒューズ117 度 温度調整範囲(℃)35 〜 47℃(±1 度毎) 適合サイズ(cm)〜27(※商品ページ内のモデルの足は25となります。) アズワン品番60-2370-05 タイマー30分/40分/50分/60分 電源ケーブル1.8m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする