曜日別特売
OGAZ25 お口を洗うジェルAZ 25g 日本歯科薬品 56664146

OGAZ25 お口を洗うジェルAZ 25g 日本歯科薬品 56664146
OGAZ25 お口を洗うジェルAZ 25g 日本歯科薬品 56664146
OGAZ25 お口を洗うジェルAZ 25g 日本歯科薬品 56664146
OGAZ25 お口を洗うジェルAZ 25g 日本歯科薬品 56664146

お口を洗うジェルAZ 25g

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード56664146品番OGAZ25
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥845
販売価格(税別)
768

要介護高齢者の口腔ケアに適した特性を追及して生まれた口腔ケア用ジェルです。
水を使わず、のどの奥に流れにくいジェルで、まるでお口を洗ったようにきれいにすることを目指し、開発されました。
お口の中に塗り広げやすくたれにくいジェルが、汚れを軟化させてからめとりやすくします。
除去しやすい性状なので、誤嚥の心配がある患者さんに対して「水を使わない口腔ケア」を行うことができます。
無香料
薬用成分配合
薬用成分としてGK2(抗炎症成分)、CPC、うるおい成分としてアズレン、ヒアルロン酸Naを配合しています。※GK2:グリチルリチン酸ジカリウム、CPC:塩化セチルピリジニウム、アズレン:グアイアズレンスルホン酸ナトリウム、ヒアルロン酸Na:ヒアルロン酸ナトリウム(2)

成分溶剤:精製水、湿潤剤:濃グリセリン、グアイアズレンスルホン酸ナトリウム、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、粘度調整剤:ヒドロキシエチルセルロース、保存剤:安息香酸ナトリウム、粘結剤:ポリアクリル酸ナトリウム、薬用成分:塩化セチルピリジニウム、グリチルリチン酸ジカリウム、着色剤:赤色102号内容量(g)25アズワン品番68-9810-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする