お口を洗うジェルAZ 80g

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56664171 品番OGAZ80
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

要介護高齢者の口腔ケアに適した特性を追及して生まれた口腔ケア用ジェルです。
水を使わず、のどの奥に流れにくいジェルで、まるでお口を洗ったようにきれいにすることを目指し、開発されました。
お口の中に塗り広げやすくたれにくいジェルが、汚れを軟化させてからめとりやすくします。
除去しやすい性状なので、誤嚥の心配がある患者さんに対して「水を使わない口腔ケア」を行うことができます。
無香料
薬用成分配合
薬用成分としてGK2(抗炎症成分)、CPC、うるおい成分としてアズレン、ヒアルロン酸Naを配合しています。※GK2:グリチルリチン酸ジカリウム、CPC:塩化セチルピリジニウム、アズレン:グアイアズレンスルホン酸ナトリウム、ヒアルロン酸Na:ヒアルロン酸ナトリウム(2)

成分【溶剤】精製水【湿潤剤】濃グリセリン・グアイアズレンスルホン酸ナトリウム・ヒアルロン酸ナトリウム(2)【粘度調整剤】ヒドロキシエチルセルロース【保存剤】安息香酸ナトリウム【粘結剤】ポリアクリル酸ナトリウム【薬用成分】塩化セチルピリジニウム・グリチルリチン酸ジカリウム【着色剤】赤色102号 内容量(g)80 アズワン品番68-9810-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする