さわやかチェアぬくもり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56664189 品番8217
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,798
販売価格(税別)
97,998

暖房機能付きポータブルトイレ
便座温度は、切・低35℃・中37℃・高40℃の4段階の調節が可能。
「節電」ボタンを押すと、9時間の間電源オフになります。
便座、便ふたはゆっくりと閉まります。
肘掛け支柱はスライドで伸縮。はね上げた支柱を折りたたむ必要がありません。3段階の高さ調節が可能
肘下スペースを利用して、排泄姿勢がとりやすい。
足引きスペースで立ち上がりがラクに行えます。
移乗をサポートするスペーサーは左右付け替え可能。
座面の高さは4段階(35〜44cm、3cm刻み)の調節が可能。
移動用車輪付き。

材質本体/天然木、便座/ポリプロピレン、便ふた/ポリプロピレン、バケツ/ポリプロピレン 寸法(mm)【肘から前座】195/220/245 質量(kg)18 奥行(mm)【シート】390 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×605×815〜905 キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)440 アズワン品番69-8573-20 前座高(mm)350〜440(4段階・30刻み)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする