しっかり2本杖 グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード56664356 品番651002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

不安定な歩行を補助して自然な歩行に。
自立歩行ができない方もご使用できる体重をかけても安心な2本杖です。
歩行サポート用・リハビリ用に、強度の高い太い2本杖として設計されています。
杖・シルバーカー・歩行車よりも自然な歩行をサポートする2本杖です。
抗菌・防臭ストラップで安心していつでも清潔に使用できます。
丸型で太めのソフトグリップなので握力が弱くてもしっかり握りやすいです。

材質シャフト/アルミニウム、グリップ/発砲ゴム、先ゴム/合成ゴム 全長(mm)860 〜1140(40間隔・8段階調節) 質量(g)220/本 適応身長(cm)136〜181 アズワン品番66-0036-45 調節方式ラチェット(ボタン)式 シャフト先端径(Φmm)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする