DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
AA23 軽神
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56664557
品番
AA23-CS-HA8-KP-FG/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
295
色(帽体)
フレッシュグリーン
頭囲(cm)
53〜62
使用区分
飛来落下物用、落下時保護用ライナー入り、電気用/7000V以下
バイザー色
スモーク
ライナー
インモールド、シェル一体型