付属品ワイド角皿2枚(外寸 409mm×290mm、内寸 376mm×258mm)、調理網1枚、ヘルシオトレー1枚(270mm×170mm)、メニュー集、取扱説明書●
仕様【省エネ設計】省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構 ※無線LAN機能OFF、ドア閉状態でランプや表示部が消灯している場合。
寸法(mm)幅500×奥行435×高さ390
質量(kg)約22
電源(V)AC 100(50Hz-60Hz共用)
消費電力(W)レンジ:1460、オーブン:1410、グリル:1410
方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション
センサー64眼赤外線ムーブ、らくチン!(絶対湿度)・温度センサー
庫内容量(L)30(2段調理 ※総庫内容量とは、JIS規定に基づいて算出された容量です。