セット内容おひざのうえで・なでなでねこちゃん(本体)、説明書、段ボールパッケージ、ビニール袋寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×220×180センサー【頭センサー】撫でられると「にゃ~」触ると「にゃ~ぉ」【あごセンサー】撫でられると「ごろごろ」続けると「すやすや」【背中センサー】撫でられると「みゃ~ぉ」触られると「なぁ~ぉ」【尻尾センサー】撫でられると「ニャン!」続けると「うゎ~ぅ」電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命連続6時間使用可能(通常使用で2ヶ月間使用可能)アズワン品番68-9788-03素材ポリエステル・ABS・ナイロン