037621105 #4000 UVシートパレットカバー シルバー 1枚 グリーンクロス 56665659 037621105 #4000 UVシートパレットカバー シルバー 1枚 グリーンクロス 56665659 037621105 #4000 UVシートパレットカバー シルバー 1枚 グリーンクロス 56665659 037621105 #4000 UVシートパレットカバー シルバー 1枚 グリーンクロス 56665659

#4000 UVシートパレットカバー シルバー 1枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード56665659 品番037621105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

パレット貨物に被せるだけで荷物の破損・水濡れ・汚れ・劣化を防ぐ、UV剤配合のパレットカバーです。倉庫内の保管が難しい場面でも屋外スペースを有効的に活用できます。マジックテープ付ベルトを採用し、風によるバタつきが抑えられます。製品下部に切り込みを入れるこれでフォークリフトの爪がスムーズに挿入できます。

用途パレット積載物の保護に。 幅(mm)1200 シルバー 高さ(mm)1300 奥行(mm)1200 耐久性3年
注意
※耐久期間は、使用状況、天候等によって変わってきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする