サブ画像1
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 寸切りボルト
カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(50本)
注文コード
56668809
品番
10195661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,825
販売価格(税別)
¥
64,386
バスケットに入れる
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。
(3分/16山)
黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番
698-1037
材質
スチール
長さ(mm)
1000
ねじ径
3/8
表面処理
電着塗装
注意
※注)ボルトの切断部分は荒先となりますので、精密な施工には不向きな場合がございます。
※(荒先とは、ボルト切断後に特に加工を施していない切断面のことを指します。
※)