メイン画像

10195665 カラー六角ナット W3/8 (300個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668845 10195665 カラー六角ナット W3/8 (300個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668845 10195665 カラー六角ナット W3/8 (300個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668845 10195665 カラー六角ナット W3/8 (300個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668845 10195665 カラー六角ナット W3/8 (300個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668845

カラー六角ナット W3/8 (300個入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード56668845 品番10195665
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,037
販売価格(税別)
50,943

片面取りの六角ナットです。
(1種/3分/16山)
黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。

トラスコ品番698-1048 材質スチール 高さ(mm)8 山数16山 二面幅(mm)16.5 ねじの呼びW3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする