メイン画像

10195676 ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668958 10195676 ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668958 10195676 ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668958 10195676 ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668958 10195676 ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668958

ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(25本) 注文コード56668958 品番10195676
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,565
販売価格(税別)
40,514

現場で必要な長さに切断してご使用下さい。
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。
(3分/16山)

トラスコ品番698-1052 種別全ねじ 材質SUS304 長さ(mm)2000 ねじピッチ16山 ねじ径3/8 ねじ山種類ウィット
注意
※注)ボルトの切断部分は荒先となりますので、精密な施工には不向きな場合がございます。
※(荒先とは、ボルト切断後に特に加工を施していない切断面のことを指します。
※)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする