メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 寸切りボルト
ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
56668967
品番
10103297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥723
販売価格(税別)
¥
657
バスケットに入れる
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。
黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。
トラスコ品番
693-1444
材質
スチール
長さ(mm)
285
ねじ径
M6
表面処理
電着塗装
注意
※注)ボルトの切断部分は荒先となりますので、精密な施工には不向きな場合がございます。
※(荒先とは、ボルト切断後に特に加工を施していない切断面のことを指します。
※)