モリリン
モリリンの トラック輸送・運送用品
モリリンの トラックシート
モリリンの ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
ターポリン トラックシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56669229
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
ポリエステル基布に防水加工耐候性が良い中期使用タイプ。ゴムバンド付き。
用途
トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。
付属品
【ゴムバンド】10本
材質
生地:ポリエステル・ポリ塩化ビニール/ハトメ:アルミ
色
グリーン
規格
1号
寸法(m)
約1.8×2.1
適合車種
軽トラ用
注意
※ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。鋭利な突起物が当たると破損(破れ)の原因になります。