曜日別特売
- PV(KP)トラックロープ アイネット 56669265

PV(KP)トラックロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック引張強度(kg)380注文コード56669265品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
598

ポリエチレンとポリエステル糸でできている軽量で強力な作業性の良いロープです。手に持った時に滑りにくいので作業性が良いです。

用途トラックロープ引張強度(kg)380適合車種軽トラ用直径(Φmm)×長さ(m)6×20素材ポリエチレン+ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする