アイネット
PV(KP)トラックロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック
引張強度(kg)
1300
注文コード
56669299
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
この商品は
引張強度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンとポリエステル糸でできている軽量で強力な作業性の良いロープです。手に持った時に滑りにくいので作業性が良いです。
用途
トラックロープ
引張強度(kg)
1300
適合車種
2t~4t車用
直径(Φmm)×長さ(m)
12×20
素材
ポリエチレン+ポリエステル