※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPC-R7300IF-ALA1NN エッジAI NVIDIA Jetson Orin Nano スーパーモード(Ubuntu 内蔵、128GB NVMe) Advantech(アドバンテック) 56669326 EPC-R7300IF-ALA1NN エッジAI NVIDIA Jetson Orin Nano スーパーモード(Ubuntu 内蔵、128GB NVMe) Advantech(アドバンテック) 56669326 EPC-R7300IF-ALA1NN エッジAI NVIDIA Jetson Orin Nano スーパーモード(Ubuntu 内蔵、128GB NVMe) Advantech(アドバンテック) 56669326

エッジAI NVIDIA Jetson Orin Nano スーパーモード(Ubuntu 内蔵、128GB NVMe)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56669326 品番EPC-R7300IF-ALA1NN
参考基準価格(税別)¥227,900 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

本製品(EPC-R7300)はNVIDIA(R) Jetson Orin Nano(TM) モジュールを搭載するAI推論処理に適した産業用ファンレスコンピュータ。
128GB NVMe ストレージを標準搭載しているため、安心して実用アプリケーションに使用。
また、HDMI×1、USB 3.2×2、Gigabit LAN×2、柔軟な設置性と耐環境性を実現している。
ソフトウェア環境は、開発者キットと同様にUbuntuをプレインストール、JetPack 6.2 SDKが利用可能で、開発者キットで作成したアプリケーションを実行。
※アダプターおよびPSE電源ケーブル付き(本体寸法:152×173×50mm)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 自律型知能システムやロボット工学アプリケーションを実現可能
- 大規模言語モデル(LLM)、視覚言語モデル(VLM)、およびビジョントランスフォーマー(ViT)に適用可能
- 複数のエッジ小規模言語モデルをサポート (Llama、Gemma、Phi、DeepSeek-R1 など)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

取付壁、DINレール 種類Jetson Orin Nano 8GB 動作温度(℃)-20 〜 60 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージNVMe 128GB USB2×USB3.0
注意
※アダプターおよびPSE電源ケーブル付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする