折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ

(90件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56672412 品番-
販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。

耐荷重(kg)80 荷台寸法(mm)675×410 床面高さ(mm)180 質量(kg)6.35 ブラック 車輪径(Φmm)101 材質(車輪)TPR タイプ折りたたみ式 車輪幅(mm)32.6 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8 特性軽量 材質(荷台)ポリプロピレン スタッキング可否不可 連結可否不可
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.8MB)
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。

商品説明動画

モノタロウ 完全折りたたみ台車.
この動画は、46人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 90
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
展示会場への搬入出
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

折りたたむと想像以上に薄く1枚板の様にコンパクトになります。今まで大きな台車そのものが大荷物に成ってしまい搬入車両の積載を無駄にしていたのですが、荷物を運搬中にコンパクトにたたんでおけるので、搬入物を増やすことが出来ました。一般的な大きめの台車1台よりこれを複数台使用した方が利便性が良いです。折りたたんで立て掛ける場合はハンドルのヒンジ側を下にして持ち手を上にすると折りたたんだ車輪が遊びで飛び出しますので少し良く無いです。たたんで立て掛ける場合は逆さまで持ち手を下にしてヒンジ側を上にしています。

対象商品:
56672412
2025-12-13
用途:
農作業の出荷時に使用
農・林・水産業

台車の直径が大きいのですむーずなうごきをして、きたいどうりです。とっては、ぐらぐらしますね。

2025-11-21
用途:
荷物の移動
サービス業

軽く持ち運びもスムーズで扱いやすく大変気にいりました

対象商品:
56672412
2025-09-15
用途:
作業に使う機材の運搬
サービス業

大きさも手頃で、軽く車に積みやすい。
重量物を積むのには荷台が弱そうに思うが私の仕事には十分です。

2025-02-14
用途:
電気工事
合同会社フジメンテック 様 (サービス業)

従来使っていた台車よりも多少重いですが、折りたたむとフラットにできるため車内に積み込んだときのおさまりがとても良いです。
タイヤもわりかし大きいため、悪路でなければスムーズに移動できる点もグッドでした。
同じような仕様の折りたたみ台車が他のECサイトでも取り扱いがありましたが、こちらでクーポン券を使用し購入するのがベストプライスだったので即決しました。

1人が参考にしています
対象商品:
56672412
2025-02-17
用途:
宅配
製造業

強度無し、取っ手部がクニクニ歪む、ブレーキ無し。
だがデメリットをわかっているなら非常に有用。
こんな隙間に入るのか!?って隙間にスルッと入る。優秀。

2人が参考にしています
2025-01-31
用途:
荷物の移動 宅配便を持っていく
教育・研究機関

持ち手を引き上げると、連動して車輪がすっと起き上がるのが気持ちがいいです。
折りたたむとフラットなので収納、特に車に載せての移動に際に便利です。

1人が参考にしています
2025-04-21
用途:
荷物の搬送用

足が折り畳めるのはよいですね。通常の折り畳みタイプより更にコンパクトになります。ただ、やはりストッパーは欲しいですね。そこだけ残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16
質問:
商品は、完成品でとどくのでしょうか。それとも、組立ないといけないのでしょうか。
回答:
こちらの商品は、完成品となります。商品は、折りたたまれた状態でのお届けとなります。
4人が参考にしています
2020-12-18
質問:
どちらが自在車で、どちらが固定車でしょうか
回答:
ハンドルが無い方の前輪が、自在車となっており、ハンドル側の後輪が、固定車となっております。
2人が参考にしています
2020-12-18

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする