※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)35(5時間率)、23(1時間率) 端子形状L形端子(ボルト締付端子) 注文コード56672525 品番EB35-LE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はバッテリー容量・端子形状など25種類から選べます 他の種類を見る

豊富なラインナップから最適な容量を選択
高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性

用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。 長さ(mm)238 幅(mm)129 電圧(V)12 端子形状L形端子(ボルト締付端子) 端子種別L形端子(ボルト締付端子) 総高さ(mm)237 バッテリー容量(Ah)35(5時間率)、23(1時間率) 充電電流(A)(開始)8、(終末)2 箱高(mm)202 液量(L)3 液入質量(kg)14 取手ベルト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-01
用途:
ウニ 昆布漁の電機船外機用
運輸・通信業

以前使用してたバッテリーが5年超えで3時間程しか保たず買い替えました。新しいバッテリーは5時間使用してもまだまだ余裕で電気残ってます。買い替えて良かったです。

対象商品:
56672525
2022-11-12
用途:
アスパラガスの収穫乗用電動台車の動力元として使用
農園けんちゃん 様 (農・林・水産業)

元々、40Bのバッテリー並列結線にて2つ付属しての仕様して作業に用いていましたが、収穫時間が4時間を越えると台車の駆動が弱くなって作業に支障をきたしていました。
この際、バッテリーの蓄電容量のアップ(使用可能時間延長)目的と、機能適正化の為、サイクルバッテリーであるユアサ-グランドスターシリーズ35を選択し、台車のバッテリー台を加工して取り付け運用しております。
稼働時間が7時間程度になり、収穫後そのまま草取りや、立茎後の枝打ちなどにも利用出来るようになりました。

対象商品:
56672604
2017-11-22
用途:
リフトのバッテリー

他社数社と比較しかなり安価!クーポン使用で更に安く購入できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
1人が参考にしています
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする