曜日別特売
ENJ-LN1 ECO.R ENJシリーズ バッテリー GSユアサ 56672848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECO.R ENJシリーズ バッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード56672848品番ENJ-LN1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特許技術による「二重蓋構造」で、優れたメンテナンスフリー性能を発揮。
ハードユースによる万一の減液にも、補水可能な液口栓付。
UL-LL間にゆとりを確保し、危険な液枯れリスクを低減。

バッテリー容量(Ah)45(20時間)仕様二重蓋構造、各セル補水可能、液口栓付(防爆液栓)長さ(mm)207幅(mm)175電圧(V)12本体質量(kg)約12総高さ(mm)190保証期間18ヵ月または3万km(ご購入後どちらか早く到達するまで)充電電流(A)(普通)4.5適合バッテリー345LN1-MF
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする