GSユアサ
ECO.R ENJシリーズ バッテリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
56672857
品番
ENJ-LN2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
特許技術による「二重蓋構造」で、優れたメンテナンスフリー性能を発揮。
ハードユースによる万一の減液にも、補水可能な液口栓付。
UL-LL間にゆとりを確保し、危険な液枯れリスクを低減。
バッテリー容量(Ah)
51(20時間)
仕様
二重蓋構造、各セル補水可能、一括排気構造(防爆フィルタ内蔵)、液口栓付、とって付
長さ(mm)
242
幅(mm)
175
電圧(V)
12
本体質量(kg)
約14
総高さ(mm)
190
保証期間
18ヵ月または3万km(ご購入後どちらか早く到達するまで)
充電電流(A)
(普通)5.1
適合バッテリー
355LN2-MF
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200