研磨ベルト ジルコニア 幅20mm 長さ520mm

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 56673128 品番 ジルコニア20X520#60
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。

粒度#60 適合材鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 砥材ジルコニア 基材綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※研磨による粉じん、熱によりけがや、火傷をする恐れがありますので、研磨作業時は、作業に適した保護メガネ、安全帽、防じんマスク、防護手袋長袖シャツなどを着用してください。
※ベルトが飛び出しけがをする恐れがありますので、ベルトの交換は、サンダーが完全に停止したことを確認してから行ってください。
※研磨作業時に発生する火花で引火し、火災を発生させる恐れがありますので、 周囲に可燃物を置かないでください。
※ベルトが破断し、けがをする恐れがありますので、ベルトに被削材を急激な圧力で押し当てたり、鋭利なものを押し当てないでください。
※輸送時や保管時の取扱いによる外観の欠陥や異常がない事を確認してください。
※周囲にいる作業者の安全を確認してください。
※サンダーの取扱説明書をよく読んでから作業してください。
※保管は高温多湿を避け、直射日光が当たるところや、乾燥したところに保管しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
アルミ製品の研磨

始めの切れ味はいいですが、持ちが悪いですね〜

値段なりという気はします

対象商品:
56673128
2025-09-02
用途:
金属製品の仕上げ研磨

コスパがいいです

セラミックの1/3で、持ちはセラミックの1/2程度なので、相対的にコスパがいいです

2025-08-06
用途:
アルミ金属仕上げ

切れ味は問題ありませんが、持続性が短いです。セラミックベルトの半分くらいしか持ちませんが、価格が1/3以下ですので、数でこなすにはコスパが優れていると思います。

対象商品:
56673128
2025-06-17
用途:
錆落とし
建設業・工事業

よく研げて作業が早いですが寿命が短いような…
ジルコニアなのでこれくらいの寿命かもしれませんが安いので充分です

対象商品:
56673128
2024-04-17
用途:
非鉄金属の研磨時

銅やアルミ合金の研磨で使用しています。安価のため耐久性はありませんが、価格重視で使用をしております。

2025-04-23
用途:
金属製品の仕上げ研磨

セラミックペーパーが高すぎるので、こちらに変えました。切れ味はとてもいいですが、比較するべくもなくセラミックより持ちが断然短いです(切れなくなる)ただ、セラミックペーパーよりも価格1/3以下のため、2倍は使うかなと思いますが3倍は使わないので、コスト的にはこの商品の方が経済的のため、使い続けています。

対象商品:
56673128
2023-07-09
用途:
ステンレスの溶接ビート削り

ステンレスのアングル架台を溶接で作っています。アングルグラインダーでは削れない入隅の溶接ビートをこれで削りました。思ったよりも削れてびっくりです。それほど長時間使っていないので耐久性はわかりませんが、十分実用になりました。

対象商品:
56673128
2023-10-21
用途:
鉄鋼の溶接研磨に使用
株式会社ミノルカンパニー 様

問題なく研磨に使用できました、耐久性も満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする