- フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 56673295 - フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 56673295 - フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 56673295 - フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 56673295 - フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 56673295 - フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 56673295

フロアシート ポリエチレン製 フロント用

(109件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 56673295 品番 -
販売価格(税込) ¥6,048 定期注文特価(税込)5,388
販売価格(税別)
5,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,898 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。

厚さ(mm)0.05 寸法(cm)53×42 材質LDPE 厚さ(μm)50 用途自動車整備、販売、展示車用など。
注意
※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないでください。
※一時的な養生用シートとしてご使用ください。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 109
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55898632
2025-10-22
用途:
お客様のお車のマット汚れ防止に使用します
Cars Labo Sabae 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ビニール製なので水分を通さないので良いです。

新車等紙製のモノがディーラー様等で使用されている場合にも当店では重ねて使用しています。

対象商品:
56673295
2025-08-06
用途:
作業車両に乗る時
自動車・二輪車・自転車関連業

ビニールなので雨などで濡れても大丈夫だし、使い易いのでリピート使用してます

対象商品:
55898632
2025-07-31
用途:
納車時
自動車・二輪車・自転車関連業

納車時に足元に置くだけで丁寧に作業した感が出てお客様に喜ばれています。

2025-07-14
用途:
預かり車両に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手よく、破れにくい
保管に場所も取らず便利
毎回購入させていただいています

2025-11-28
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ製品は、種類によっては品質に不安な商品もありますが、こちらは問題ありませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
55898632
2024-06-19
用途:
整備等

ビニール製の製品はどれもそうですがズレてごちゃごちゃになりがちで、風の強い時にはめくれたり飛んでいってしまう為、マスキングテープで固定して使ってます。紙だと雨の日には穴が開いたり浸透してしまうのでこちらの選択に至りました。値段も安いので我慢して使ってますが、サイズ的にもちょっと小さめですかね…

対象商品:
55898632
2024-09-17
用途:
納車仕上げ
トータルリペアつぼかわ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

納車仕上げの完成として運転席に使用。定番商品。継続して購入していますが、稀に切れ目から裂けにくい時があるので無理に引っ張らないよう注意。

対象商品:
55898632
2024-04-24
用途:
板金修理

紙の物と今回の物、使い分けています。紙では雨の日に破けてしまいます。こちらは安くて良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
裏面に滑り止め加工は施されていますでしょうか。
回答:
滑り止め加工は施されておりません。
1人が参考にしています
2021-04-16

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする